Retráctil anticaídas HSG 25 Compact

Ref.: 0899032111
Ver todas las versiones
HSG-25-I COMPACT RETRACT PINZA 2,5 M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HSG-25-I COMPACT RETRACT PINZA 2,5 M
Retráctil anticaídas HSG 25 Compact
Amortiguador de caída ligera con correa, especialmente indicada para trabajos de construcción en andamiajes
  • Con mosquetón de aluminio con triple seguro y pinza con amplia abertura (60 mm) para facilitar su fijación
  • Amortiguador de caídas integrado para absorber la energía de las caídas
  • Apto para usuarios de hasta 135 kg
  • Diseño ligero y compacto
  • Sometido a la prueba de doble filo

Construcción en andamiajes, montaje industrial, construcción de barandillas

Periodo de uso

10 años
Más Información

Max. user weight

135 kg
Más Información

Longitud total del elemento de conexión

2.5 m
Más Información

Overall length (expanded)

2.5 m
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

12 años
Más Información

Estándar EN

354360
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1452.000 g
Más Información

Normas

EN 354, EN 360
Más Información
Scroll to top