Manguera flexible para sifón

Ref.: 0888800531
Ver todas las versiones
HOSE-FLEX-(L350-750MM)-DN40

Descripción

HOSE-FLEX-(L350-750MM)-DN40
Manguera flexible para sifón
Polipropileno blanco
Un accesorio flexible para salidas rígidas

Para situaciones de instalación complicadas: complemento flexible a salidas rígidas

  • La manguera flexible y robusta conecta la salida rígida al sifón
  • La manguera flexible se puede estirar y doblar fácilmente, ideal para situaciones de instalación complicadas y como complemento práctico para salidas rígidas
  • Adecuado para reparaciones rápidas cuando aún no se dispone de las piezas de repuesto adecuadas
  • Los puentes de longitud variable tienen distancias de 250 a 750 mm
  • En 2 versiones para salidas estándar DN 40 y DN 50
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 40
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Conexión del tubo DN

    DN.. 40..
    Más Información

    Longitud máxima

    750 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Longitud mínima

    350 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    168.000 g
    Más Información

    Longitud mínima/máxima

    350-750 mm
    Más Información
    Scroll to top