Manguera flexible para lavabos

Ref.: 0888800533
Ver todas las versiones
HOSE-FLEX-1 14IN-(L285-500MM)-D

Descripción

HOSE-FLEX-1 14IN-(L285-500MM)-D
Manguera flexible para lavabos
Polipropileno blanco
Para enroscar directamente a la válvula de drenaje

Para situaciones de instalación complicadas: conexión flexible para todos los accesorios de drenaje de lavabos

  • La manguera flexible y robusta se atornilla directamente a la válvula de drenaje del lavabo, el otro extremo se enchufa en el accesorio de drenaje
  • La manguera flexible se puede estirar y doblar fácilmente, ideal para situaciones de instalación complicadas
  • Adecuado para reparaciones rápidas cuando aún no se dispone de las piezas de repuesto adecuadas
  • Los puentes de longitud variable tienen distancias de 258 a 500 mm y de 420 a 1000 mm
  • En 2 variantes para conexiones estándar 1 1/4 pulgadas/DN 32 o 1 1/2 pulgadas/DN 40/50
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 32
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/4 pulgadas
    Más Información

    Longitud máxima

    500 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Longitud mínima

    285 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    116.000 g
    Más Información

    Longitud mínima/máxima

    285-500 mm
    Más Información
    Scroll to top