Manguera flexible para platos de ducha

Ref.: 0888800530
Ver todas las versiones
HOSE-FLEX-1 12IN-(L300-500MM)-D

Descripción

HOSE-FLEX-1 12IN-(L300-500MM)-D
Manguera flexible para platos de ducha
Polipropileno blanco
Alternativa flexible para salidas rígidas

Para situaciones de instalación complicadas: conexión flexible para todos los accesorio de drenaje en platos de ducha

  • La manguera flexible se puede estirar y doblar fácilmente, ideal para situaciones de instalación complicadas y como alternativa a salidas rígidas
  • Adecuado para reparaciones rápidas cuando aún no se dispone de las piezas de repuesto adecuadas
  • Los puentes de longitud variable tienen distancias de 300 a 500 mm
  • Adecuado para conexión estándar de 1 1/2 pulgadas y salida DN 40/50
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 40DN 50
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/2 pulgada
    Más Información

    Longitud máxima

    500 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Longitud mínima

    300 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    173.000 g
    Más Información

    Longitud mínima/máxima

    300-500 mm
    Más Información
    Scroll to top