Horquilla de estiércol

Ref.: 0695945001
Ver todas las versiones
-NGGBL-4ZINKEN-1630X230MM

Descripción

-NGGBL-4ZINKEN-1630X230MM
Horquilla de estiércol
Con cuatro púas y mango de madera de fresno de 1.350 mm

Larga vida útil

  • Acero especialmente endurecido
  • Con abrazadera de barra

Longitud

1630 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

1350 mm
Más Información

Longitud x anchura

1630 x 230 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top