HOODIE URBAN START UP WUE BLACK XXL

Ref.: M550311004
Ver todas las versiones

HOODIE URBAN START UP WUE BLACK XXL

Descripción

HOODIE URBAN START UP WUE BLACK XXL

Material

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Código del sistema armonizado

611020910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

657.000 g
Más Información
Scroll to top