Material |
ST |
Tamaño |
3 |
Adecuado para |
Macho de roscar M9 - M10 |
Código del sistema armonizado |
82051000000 |
Peso del producto (por artículo) |
97.000 g |
Diámetro interno |
30 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07144213 |