Soporte especial para terraja de roscar

Ref.: 071442 12
Ver todas las versiones

HOLD-THRDIE-(M7-M8)

Descripción

HOLD-THRDIE-(M7-M8)
Soporte especial para terraja de roscar

Ideal para cortar roscas externas en espacios reducidos

Material

ST
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M7 - M8
Más Información

Código del sistema armonizado

82051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Catálogo General

07144212
Scroll to top