Soporte especial para terraja de roscar

Ref.: 071442 11
Ver todas las versiones

HOLD-THRDIE-(M3-M6)

Descripción

HOLD-THRDIE-(M3-M6)
Soporte especial para terraja de roscar

Ideal para cortar roscas externas en espacios reducidos

Material

ST
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M3 - M6
Más Información

Código del sistema armonizado

82051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Catálogo General

07144211
Scroll to top