Soporte especial para terraja de roscar

Ref.: 071442 14
Ver todas las versiones

HOLD-THRDIE-(M12-M14)

Descripción

HOLD-THRDIE-(M12-M14)
Soporte especial para terraja de roscar

Ideal para cortar roscas externas en espacios reducidos

Material

ST
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M12 - M14
Más Información

Código del sistema armonizado

82051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.000 g
Más Información

Diámetro interno

38 mm
Más Información

Catálogo General

07144214
Scroll to top