Soporte de lima para carrocero, madera

Ref.: 071461 730
Ver todas las versiones
HOLD-BWRKFILE-WO-HALFRD-L485MM

Descripción

HOLD-BWRKFILE-WO-HALFRD-L485MM
Soporte de lima para carrocero, madera

Adecuado para hojas de lima para carrocero, longitud 350 mm

Distancia entre orificios

325 mm
Más Información

Longitud

485 mm
Más Información

Diseño

Media vuelta
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Ancho de lámina

31 mm
Más Información

Altura 2

54 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

225.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información
Scroll to top