Adaptador de puntas universal E 6.3 (1/4")

Ref.: 0614176673
Ver todas las versiones
DDU /HALT-BIT-SPRRG-1/4 -L57MM

Descripción

DDU /HALT-BIT-SPRRG-1/4 -L57MM
Adaptador de puntas universal E 6.3 (1/4")
Con anillo de retención

Adaptador de puntas no magnético para tornillos en entornos metálicos

Los imanes atraen las virutas.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información
Scroll to top