Se puede almacenar en el sistema ORSY
Distancia entre orificios |
23 mm |
Profundidad |
42 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
Recubierto de plástico |
Anchura |
70 mm |
Color |
Blanco puro |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
135.720 g |
Altura |
90 mm |
Catálogo General |
068350701 |