Gancho para ropa redondo

Ref.: 0683507094
Ver todas las versiones
HOK-COAT-A2-PIN-WO.BOARD-42MM

Descripción

HOK-COAT-A2-PIN-WO.BOARD-42MM
Gancho para ropa redondo
  • Aspecto elegante
  • Montaje oculto

Incluye material de fijación: 1 anclaje de 8 mm de diámetro y 1 tornillo de doble rosca M6 de 37 mm

Profundidad

40 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información
Scroll to top