Incluye material de fijación: 1 anclaje de 8 mm de diámetro y 1 tornillo de doble rosca M6 de 37 mm
Profundidad | 
                                                41 mm | 
Material | 
                                                A2 | 
Anchura | 
                                                35 mm | 
Estructura de la superficie | 
                                                Cepillado | 
Código del sistema armonizado | 
                                                73181300900 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                63.000 g | 
Altura | 
                                                35 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        0683507030 |