Hoja de cuchilla

Ref.: 1971000285
Ver todas las versiones
HOJILLA-MARTOR-STYROPORBLADE-NR.-79

Descripción

HOJILLA-MARTOR-STYROPORBLADE-NR.-79
Hoja de cuchilla
Cuchilla para poliestireno Martor n.º 79

Longitud de hoja

109.5 mm
Más Información

Anchura de hoja

17.9 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.370 g
Más Información
Scroll to top