Hoja de sierra de sable metal tres estrellas

Ref.: 0615908408
Ver todas las versiones
HOJA-SIERRA-MET-5PCS-80X0,8MM

Descripción

HOJA-SIERRA-MET-5PCS-80X0,8MM
Hoja de sierra de sable metal tres estrellas
Para conductos de ventilación y aire acondicionado
El solucionador de problemas para los fabricantes de conductos de ventilación y aire acondicionado. Permite cortar secciones de forma rápida y sencilla sin necesidad de utilizar herramientas adicionales como tijeras para chapa.
  • Ranurado extremadamente rápido y fácil en materiales finos
  • Punta y forma especiales de la hoja de sierra
  • Cortes curvos más estrechos y cortes verticales

Ideal para cortes en chapas finas con un espesor de material de 0,6 a 1,5 mm y para conductos de ventilación de hasta 0,8 mm de espesor de material.


  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

  • Si es posible, fije el material que va a mecanizar en su sitio para evitar vibraciones.

Grosor mínimo del material

0.4 mm
Más Información

Longitud

84 mm
Más Información

Grosor máximo del material

1.5 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

32 pzas./in
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finasConductos de ventilación y aire acondicionado
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Corte

Corte curvo
Más Información

Longitud en pulgadas

3 in
Más Información

Espaciado entre dientes

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0,4-1,5 mm
Más Información
Scroll to top