Hoja de sierra de sable de metal, cuatro estrellas, Demolition Longlife/acero inoxidable profesional

Ref.: 0615922250
Ver todas las versiones
HOJA-SIERRA-3PCS-DEMOLITION-LL-225X2,5

Descripción

HOJA-SIERRA-3PCS-DEMOLITION-LL-225X2,5
Hoja de sierra de sable de metal, cuatro estrellas, Demolition Longlife/acero inoxidable profesional
Para trabajos de demolición
Máxima durabilidad y vida útil extremadamente prolongada. Especial para cortar acero inoxidable
  • Los dientes con punta de carburo garantizan una vida útil muy larga y permiten la máxima durabilidad, especialmente al cortar acero inoxidable.
  • La hoja corta con precisión y en ángulos correctos gracias a su cuerpo extremadamente ancho

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para enfriar las hojas de sierra de sable de metal, reduzca el número de carreras de corte y desactive la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Material

Metal duro
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Grosor máximo del material

8 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

10 pzas./in
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Acero inoxidable, perfiles y tuberíasChapas metálicas de grosor medianoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Adecuado para

Tuberías de acero, tuberías metálicas de fundición
Más Información

Grosor

1.1 mm
Más Información

Corte

Corte recto
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Espaciado entre dientes

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-8 mm
Más Información
Scroll to top