Hoja de sierra de cuerpo con adaptador plano

Ref.: 06969141
Ver todas las versiones
HOJA-DE-SIERRA-PARA 0703881-MADERA-10UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOJA-DE-SIERRA-PARA 0703881-MADERA-10UDS
Hoja de sierra de cuerpo con adaptador plano
Calidad especial para una mayor resistencia de paneles de carrocería en vehículos

Diseñada para altas velocidades de corte y una larga vida útil

Producto apto para:

  • Würth DST 380
  • Chicago Pneumatic (CP)
  • Pneutec

1 PU = 10 hojas de sierra

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

4 mm
Más Información

Longitud de trabajo

77 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Würth SP/Fein
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Grosor máximo del material

10 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Bimetal
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Material a procesar

AluminioCompuestosMaderaPlástico
Más Información

Espaciado entre dientes

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

4-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06969141

Ficha Técnica

32409916.pdf
Scroll to top