Hoja de sierra de cuerpo con adaptador plano

Ref.: 06969241
Ver todas las versiones
HOJA-DE-SIERRA-0703881-ALUMINIO-10UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOJA-DE-SIERRA-0703881-ALUMINIO-10UDS
Hoja de sierra de cuerpo con adaptador plano
Calidad especial para una mayor resistencia de paneles de carrocería en vehículos

Diseñada para altas velocidades de corte y una larga vida útil

Producto apto para:

  • Würth DST 380
  • Chicago Pneumatic (CP)
  • Pneutec

1 PU = 10 hojas de sierra

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

0.5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

77 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Würth SP/Fein
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Grosor máximo del material

4 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

24 pzas./in
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Bimetal
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Material a procesar

Chapa doblePlaca triple
Más Información

Espaciado entre dientes

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.799 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0,5-4 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06969241

Ficha Técnica

32409916.pdf
Scroll to top