Banda de papel abrasivo seco para vehículos RED PERFECT®

Ref.: 0581128032
Ver todas las versiones
DSPAP-HOKLP-8HO-P320-70X125MM

Descripción

DSPAP-HOKLP-8HO-P320-70X125MM
Banda de papel abrasivo seco para vehículos RED PERFECT®
Para masillas de arena, pinturas antiguas, últimas manos de pintura HS, pinturas al agua, imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas, piezas de plástico y materiales de fibra compuesta (p. ej., GFRP).

El disco no se desgarra ni desgasta en torno al filo o a los orificios de extracción

Gracias a la película de plástico altamente resistente a los desgarros

Menores tiempos de rectificado y funcionamiento eficaz con muy buenos resultados

  • Patrón de 21 orificios para una evacuación completa del polvo de lijado
  • Apto para todos los platos de soporte de gancho y bucle disponibles en el mercado

Gran arranque de viruta de material y larga vida útil

Gracias a su elevado grado de dispersión y su revestimiento de estearato


Granos: P 100-P 120


Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por impactos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.



Granos: P 100-P 500


Lijado inicial de pintura vieja durante la transición a pintura nueva, matizado de pinturas de acabado, lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, lacas transparentes, pinturas al agua, película gruesa, imprimaciones, masillas de resina sintética y nitro, masillas en spray, imprimaciones de relleno de 2 componentes y MS, e imprimaciones de reacción.



Granos: P 600-P 3000


Eliminación de suciedad y defectos, efecto de cuarteado, polvo incrustado y descuelgues de pintura en barnices transparentes.

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño del grano

P320
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.490 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 125 mm
Más Información
Scroll to top