Azada de jardín con puntas

Ref.: 0695945065
Ver todas las versiones
-HOE-STWO-2PRONG-1350X270MM

Descripción

-HOE-STWO-2PRONG-1350X270MM
Azada de jardín con puntas
Equipo ligero para jardín con empuñadura de madera de fresno de 1350 mm, hoja ancha y dos púas

Larga vida útil

Hoja de fresado cónico, totalmente forjada y endurecida


Para trabajos de jardinería ligeros y medios. Ideal para cultivo en lecho y desherbado.

Longitud de lámina

270 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Longitud

1350 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ancho de lámina

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

270 x 75 mm
Más Información
Scroll to top