Azada de jardín/azada de limpieza

Ref.: 0695945063
Ver todas las versiones
-HOE-REUTH-1350X100MM

Descripción

-HOE-REUTH-1350X100MM
Azada de jardín/azada de limpieza
Azada pesada con empuñadura de madera de fresno de 1350 mm para tareas de limpieza de tierra natural y terrenos

Larga vida útil

Hoja de fresado cónico, totalmente forjada y endurecida


La pesada tara de la azada de limpieza hace que sea ideal para suelos con exceso de vegetación. La azada también se puede utilizar para tareas de limpieza.

Longitud de lámina

210 mm
Más Información

Longitud

1350 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Ancho de lámina

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2250.000 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

210 x 100 mm
Más Información
Scroll to top