Azada para patatas

Ref.: 0695945080
Ver todas las versiones
HOE-4PONG-1400X200MM

Descripción

HOE-4PONG-1400X200MM
Azada para patatas
Con mango de ceniza de 1.300 mm, zócalo de resorte y cuatro dientes endurecidos

Longitud

1400 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información
Scroll to top