Profundidad |
450 mm |
Material |
ALU |
Anchura |
556 mm |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020, estructurado |
Peso del producto (por artículo) |
16.000 kg |
Altura |
750 mm |
Catálogo General |
0963011012 |