Bisagra de acero inoxidable, no desmontable

Ref.: 5099202525
Ver todas las versiones

HNGE-SST-FIX-25X25MM

Descripción

HNGE-SST-FIX-25X25MM
Bisagra de acero inoxidable, no desmontable
Bisagra de acero inoxidable con acabado muy pulido y parte posterior plana para elementos de superficie y perfiles de aluminio
  • Bisagras de mariposa de acero inoxidable con superficie pulida
  • La bisagra no se puede desmontar, es adecuada para su uso a la izquierda y a la derecha

Longitud del ala

26 mm
Más Información

Distancia de orificio de perforación

28 mm
Más Información

Material del eje

Acero inoxidable
Más Información

Longitud del ala izquierda

26 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Grosor de la bisagra

9 mm
Más Información

Diseño

No desmontable
Más Información

Anchura de bisagra

48 mm
Más Información

Longitud de bisagra

32 mm
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Carga radial permitida

700 N
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

48 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Ángulo de apertura

200 grados
Más Información

Distancia entre el orificio y el eje derecho

15 mm
Más Información

Diámetro de la junta

14 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.6 mm
Más Información

Superficie del eje

Natural
Más Información

Anchura de la separación

5 mm
Más Información

Carga axial permitida

560 N
Más Información

Material del ala

Acero inoxidable
Más Información

Longitud del ala derecha

26 mm
Más Información

Distancia orificio de perforación-eje izquierdo

15 mm
Más Información

Espesor de material

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Superficie de las aletas

Natural
Más Información
Scroll to top