Bisagra para muebles de la serie Sepa 39

Ref.: 0683132802
Ver todas las versiones
HNGE-SEPA-39-BRS-(NP)

Descripción

HNGE-SEPA-39-BRS-(NP)
Bisagra para muebles de la serie Sepa 39
Bisagras empotradas para tope de puerta invisible
  • Se puede utilizar para puertas redondas a partir de ∅ 120 mm
  • Para materiales con un grosor de 11 mm o más
  • Capacidad de carga de 12 kg con 2 bisagras; 18 kg con 3 bisagras

Material

BRS/SST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información
Scroll to top