Material |
ST |
Cálculo de la altura de la placa de montaje |
Altura = 13 + distancia de la copa - solapamiento de la puer |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
22 mm |
Perforación de taladros |
52/5,5 mm |
Posición de la puerta |
Esquina |
Profundidad de la cazoleta |
11.5 mm |
Automático |
Sí |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
4 mm |
Ángulo de apertura |
110 grados |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
7 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
61.760 g |
Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras |
4-7 mm |
Catálogo General |
F015072691 |
Ficha Técnica |
32406914.pdf |
Ficha Técnica |
32406915.pdf |
Ficha Técnica |
32406936.pdf |
Ficha Técnica |
32406937.pdf |