Tornillo de doble rosca

Ref.: 0865540815
Ver todas las versiones
HNGBLT-A2-M8X150

Descripción

HNGBLT-A2-M8X150
Tornillo de doble rosca
Acero inoxidable A2
Con llave plana de tamaño a partir de M8
  • Mayor facilidad de control al apretar con una llave gracias a la superficie plana de tamaño a partir de M8

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A2
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 150 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top