Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
A2 |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
50 mm |
Longitud |
180 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
60 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
80.060 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M10 x 180 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0865541018 |