Tornillo de doble rosca

Ref.: 0865541016
Ver todas las versiones

HNGBLT-A2-M10X160

Descripción

HNGBLT-A2-M10X160
Tornillo de doble rosca
Acero inoxidable A2
Con llave plana de tamaño a partir de M8
  • Mayor facilidad de control al apretar con una llave gracias a la superficie plana de tamaño a partir de M8

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

50 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

60 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.930 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M10 x 160 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top