Piedra de lija de mano

Ref.: 0993695140
-HNDSHLFSTN-50X50X200MM

Descripción

-HNDSHLFSTN-50X50X200MM
Piedra de lija de mano
  • Grano: 30
  • 50 x 50 x 200 mm

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Tamaño del grano

30
Más Información

Código del sistema armonizado

68043000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 50 x 50 mm
Más Información
Scroll to top