Con un mango de corcho de dos componentes
Permite trabajar con gran comodidad
El mango cuenta con ángulos de 90° y 45° integrados
Marcado de líneas y ángulos rápido y sencillo
Dientes templados por inducción
Protección de los dientes incorporada
Longitud de lámina |
500 mm |
Material |
ST |
Longitud de trabajo |
500 mm |
Longitud |
595 mm |
Dientes por unidad de longitud |
7 pzas./in |
Material de la empuñadura |
Corcho bicomponente |
Código del sistema armonizado |
82021000000 |
Peso del producto (por artículo) |
248.000 g |
Catálogo General |
5760031032 |