Sierra de mano, corte desde arriba

Ref.: 5760031031
Ver todas las versiones
-HNDSAE-TOP-450MM-2K

Descripción

-HNDSAE-TOP-450MM-2K
Sierra de mano, corte desde arriba
Sierra de mano de gran calidad con mango de corcho de 2 componentes para cortes precisos en productos de madera

Con un mango de corcho de dos componentes

Permite trabajar con gran comodidad

El mango cuenta con ángulos de 90° y 45° integrados

Marcado de líneas y ángulos rápido y sencillo

Dientes templados por inducción

  • Permite efectuar cortes excepcionalmente limpios y cuenta con una resistencia excelente
  • Excepcional arranque de virutas durante el aserrado (permite alcanzar la correspondiente profundidad de penetración rápidamente)

Protección de los dientes incorporada

Longitud de lámina

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de trabajo

450 mm
Más Información

Longitud

545 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

7 pzas./in
Más Información

Material de la empuñadura

Corcho bicomponente
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información
Scroll to top