Sierra de mano, Premium

Ref.: 5760031040
Ver todas las versiones
-HNDSAE-PREMIUM-400MM-2K

Descripción

-HNDSAE-PREMIUM-400MM-2K
Sierra de mano, Premium
Para madera
Sierra de mano de gran calidad con mango de corcho de 2 componentes y hoja con revestimiento especial

Con un mango de corcho de dos componentes

Permite trabajar con gran comodidad

Hoja con revestimiento especial

Protege la hoja de la corrosión y reduce la abrasión

El mango tiene ángulos integrados de 90° y 45°

Marcado de líneas y ángulos rápido y sencillo

Dientes endurecidos y de doble rectificado

  • Permite efectuar cortes excepcionalmente limpios y cuenta con una resistencia excelente
  • Eliminación de viruta en ambos sentidos (profundidad de penetración rápida)

Protección de los dientes incorporada

Longitud de lámina

400 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Longitud

495 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

11 pzas./cm
Más Información

Material de la empuñadura

Corcho bicomponente
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.000 g
Más Información
Scroll to top