Elevada potencia de corte y vida útil prolongada
Con 17 dientes con punta de carburo
Trabajo cómodo
Mango de corcho de 2 componentes
Marcado rápido de líneas y ángulos
Guías integradas para marcar ángulos de 45° y 90°
Para paneles de hormigón celular y hormigón ligero
Longitud de lámina |
700 mm |
Material |
ST |
Longitud de trabajo |
700 mm |
Longitud |
800 mm |
Dientes por unidad de longitud |
17 pzas./in |
Material de la empuñadura |
Madera |
Código del sistema armonizado |
82021000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1105.000 g |
Catálogo General |
5760031900 |