Sierra de mano, 1-C

Ref.: 5760031036
Ver todas las versiones
-HNDSAE-500MM-1K

Descripción

-HNDSAE-500MM-1K
Sierra de mano, 1-C
Sierra de mano de alta calidad con mango de plástico de 1 componente para cortes de precisión en madera.

El mango tiene ángulos integrados de 90° y 45°

Marcado rápido y sencillo de líneas y ángulos

Dientes templados por inducción

  • Proporciona cortes extremadamente limpios y una durabilidad excelente
  • Excelente eliminación de virutas durante el corte (profundidad de penetración rápida)

Protección de dientes incluida

Longitud de lámina

500 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de trabajo

500 mm
Más Información

Longitud

580 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

7 pzas./in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

322.000 g
Más Información
Scroll to top