Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Longitud |
138 mm |
Anchura |
21 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
128 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
159.000 g |
Altura |
26 mm |
Catálogo General |
0685001153 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0685001153 |