Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685300039
Ver todas las versiones
HNDL-SGMTBOW-ZD-DESIGN-(CR)-POL-

Descripción

HNDL-SGMTBOW-ZD-DESIGN-(CR)-POL-
Tirador de muebles de diseño
Tirador de arco, estrecho

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.100 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información
Scroll to top