Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Longitud |
200 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
160 mm |
Diámetro |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
133.200 g |
Altura |
27 mm |
Catálogo General |
0685215101 |