Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Longitud |
348 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
288 mm |
Diámetro |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
332.000 g |
Altura |
32.5 mm |
Catálogo General |
0685237507 |
Ficha Técnica |
32407375.pdf |
Ficha Técnica |
32407392.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0685237507 |