Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
14 mm |
Longitud |
108 mm |
Anchura |
12 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
96 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
109.500 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0685001005 |