Tiradores de muebles de diseño, MK-ZD 24

Ref.: 0685170128
Ver todas las versiones
HNDL-BOWTYP-ZD24-(NI)-MATT-128MM

Descripción

HNDL-BOWTYP-ZD24-(NI)-MATT-128MM
Tiradores de muebles de diseño, MK-ZD 24

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Longitud

141 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.500 g
Más Información

Altura

26.5 mm
Más Información
Scroll to top