Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685213150
Ver todas las versiones
HNDL-BOWTYP-ZD-BLACK-MATT-128MM

Descripción

HNDL-BOWTYP-ZD-BLACK-MATT-128MM
Tirador de muebles de diseño
Tirador en D, cubo

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Grosor

5.8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.600 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información
Scroll to top