Material |
ST |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Longitud |
72 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
64 mm |
Diámetro |
8 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
40.799 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0685233006 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0685233006 |