Material | 
                                                ST | 
Superficie | 
                                                ACABADO DE ACERO INOXIDABLE | 
Diámetro de la rosca | 
                                                4 mm | 
Longitud de rosca (rosca métrica) | 
                                                8 mm | 
Longitud | 
                                                644 mm | 
Apto para la anchura del armario | 
                                                700 mm | 
Tipo de rosca | 
                                                M | 
Dimensión entre ejes | 
                                                584 mm | 
Diámetro | 
                                                12 mm | 
Código del sistema armonizado | 
                                                83024200900 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                573.000 g | 
Altura | 
                                                32.5 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        0685237017 |