Tirador de barra, acabado de acero inoxidable

Ref.: 0685237015
Ver todas las versiones
HNDL-BAR-A2FIN-12X2X540MM

Descripción

HNDL-BAR-A2FIN-12X2X540MM
Tirador de barra, acabado de acero inoxidable
Para dimensiones de cocina
  • Las barras tienen el mismo aspecto y la misma separación para todos los módulos de cocina de dimensión estándar
  • Separación de taladros = borde del armario al orificio central del tirador: 58 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

1140 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

1080 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Media dimensión entre ejes

540 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

999.000 g
Más Información

Altura

32.5 mm
Más Información
Scroll to top