Material |
ST |
Superficie |
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Longitud |
944 mm |
Apto para la anchura del armario |
1000 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
884 mm |
Diámetro |
12 mm |
Media dimensión entre ejes |
442 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
831.000 g |
Altura |
32.5 mm |
Catálogo General |
0685237013 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0685237013 |