Tirador empotrado aluminio, forma L, vertical

Ref.: 0685250286
Ver todas las versiones
HN-REC-ALU-L-FORM-VER-A2FIN-2500MM

Descripción

HN-REC-ALU-L-FORM-VER-A2FIN-2500MM
Tirador empotrado aluminio, forma L, vertical
Para unidades sin tiradores en el frente

Montaje de la ranura con taco escalonado


Para la instalación vertical entre la pared lateral y la puerta en módulos altos.

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Longitud útil

2450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1068.000 g
Más Información

Altura

46 mm
Más Información
Scroll to top