Cuerda de albañilería, de polietileno

Ref.: 071370 064
Ver todas las versiones
HILO DE POLIETILENO D: 2 MM Y 50 M.

Descripción

HILO DE POLIETILENO D: 2 MM Y 50 M.
Cuerda de albañilería, de polietileno
Cuerda de albañilería de polietileno resistente a la putrefacción, la suciedad y la humedad
  • Protección frente a radiación UV

Apto únicamente como cuerda de guía. No apta para permanecer tensada de forma continua.

Material

PE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso de carga máximo

35 kg
Más Información

Diámetro

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

56074990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.166 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información
Scroll to top